品番 : EA535TE-1A
品名 : 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
仕様
| オーバル | |||
| ロングハンドル | |||
| 全長 | 140mm | 切断形状 | セミフラッシュ |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅線:0.2~1.25mm | ||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TE-1A 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
