品番 : EA535TE-2A
品名 : 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
仕様
オーバル | |||
ロングハンドル | |||
全長 | 140mm | 切断形状 | フラッシュ |
---|---|---|---|
切断能力 | 銅線:0.15~1.25mm | ||
バネ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/18 14:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
バリエーション一覧 |
---|
EA535TE-1A 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)