品番 : EA535TF-1A
品名 : 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
仕様
ラージオーバル | |||
ロングハンドル | |||
全長 | 140mm | 切断形状 | セミフラッシュ |
---|---|---|---|
切断能力 | 銅線:0.2~1.5mm | ||
バネ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/18 14:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)