詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TF-2A

品名 : 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)

仕様

ラージオーバル
ロングハンドル
全長 140mm 切断形状 フラッシュ
切断能力 銅線:0.15~1.5mm
バネ付
追加説明
カタログ価格

5,360 (税抜)/ 5,896 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/11 19:03現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA535TB-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TB-2A 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TB-3 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
EA535TF-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TF-1A 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
EA535TF-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TF-2A 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top