詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TJ-12

品名 : 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)

仕様

全長 140mm 切断能力 0.1~1.0mm(銅線)
刃硬度 HRC63~65 切断形状 フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります)
重量 80g
ばね付
ミニオーバル
ロングハンドル仕様
1%カーボン合金鋼
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 05:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0264ページ
バリエーション一覧
EA535TJ-12 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TJ-13 140mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top