詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TJ-13

品名 : 140mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

仕様

切断形状 レーザーフラッシュ 切断能力(mm) 軟銅線:0.1~0.8
全長(mm) 140 材質 炭素鋼
ロングハンドル
ミニオーバルヘッド
オーバルとは、切断るすためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 15:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0264ページ

代替品

EA535KG-14
バリエーション一覧
EA535TJ-12 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TJ-13 140mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状;レーザーフラッシュ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top