品番 : EA535TT-2
品名 : 120mm スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD)
仕様
| 全長 | 120mm | 切断能力 | 0.2~0.64mm(銅線) |
|---|---|---|---|
| 切断形状 | フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります) | 刃硬度 | HRC62~63 |
| 材質 | 高品質工具鋼 | 重量 | 68g |
| 0.5mm残して切断します。 | |||
| ばね付 | |||
| 切断跡を残したい時に役立ちます。 | |||
| ESD(導電)クッショングリップ | |||
| バネ付で連続作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/13 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0264ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TT-2 120mm スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TT-3 148mm/45°スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
