詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TT-3

品名 : 148mm/45°スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD)

仕様

切断形状 フラッシュ 切断能力(mm) 軟銅線:0.2~0.64
全長(mm) 148 材質 炭素鋼
切断角度 45°
ロングハンドル
スタンドオフ
0.5mm残して切断します。
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0264ページ
バリエーション一覧
EA535TT-2 120mm スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD)
EA535TT-3 148mm/45°スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像
  • 切断形状:フラッシュ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top