詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DA-150

品名 : 150mm 電工ニッパー(超硬刃付)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 470-150
切断能力 鉄線:φ2.0mm、銅線:φ3.0mm、ピアノ線:φ1.2mm 刃硬度 HRC67~71
全長 150mm 重量 160g
ピアノ線・タングステン線の切断に
耐久性に優れた強力刃を採用
刃部に超硬チップをインサートし切断能力・耐久性に優れています
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

8,240 (税抜)/ 9,064 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0261ページ

代替品

EA536KC-160
  • 品番

    EA536KC-160

  • コメント

    変更点:全長、切断能力など

バリエーション一覧
EA536DA-150 150mm 電工ニッパー(超硬刃付)
EA536DA-175 175mm 電工ニッパー(超硬刃付)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top