品番 : EA536DA-175
品名 : 175mm 電工ニッパー(超硬刃付)
仕様
メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 470-175 |
---|---|---|---|
切断能力 | 鉄線:φ2.0mm、銅線:φ3.0mm、ピアノ線:φ1.2mm | 刃硬度 | HRC67~71 |
全長 | 175mm | 重量 | 230g |
ピアノ線・タングステン線の切断に | |||
耐久性に優れた強力刃を採用 | |||
刃部に超硬チップをインサートし切断能力・耐久性に優れています | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/02 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0265ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA536DA-150 150mm 電工ニッパー(超硬刃付) |
EA536DA-175 175mm 電工ニッパー(超硬刃付) |