詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DC-11

品名 : 175mm 電工ニッパー(圧着付/偏芯型/ラウンド刃

ピアノ線などの硬い線やVA線まで幅広い線材に対応しています

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 700N-175
全長(mm) 191 切断能力 鉄線:φ3.6mm
銅線:φ4.0mm
ピアノ線:φ2.0mm
VA・VVF線:φ2.0mm×3心
圧着能力 1.25~2.0m㎡ 重量 270g
材質 特殊鋼
電気工事での切断作業に最適です。
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機構を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
便利な簡易圧着機能付
※あくまで簡易圧着機能ですのでご注意願います。
ラウンド刃
追加説明
カタログ価格

4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536DC-11 175mm 電工ニッパー(圧着付/偏芯型/ラウンド刃
EA536DC-12 200mm 電工ニッパー(圧着付/偏芯型/ラウンド刃
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA536DC-12です。
  • ※画像はEA536DC-12です。
  • a:191mm、b:25.5mm、c:13mm、d:49mm、e:26mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top