品番 : EA536DC-12
品名 : 200mm 電工ニッパー(圧着付/偏芯型/ラウンド刃
ピアノ線などの硬い線やVA線まで幅広い線材に対応しています
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 700N-200 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 216.5 | 切断能力 | 鉄線:φ4.0mm 銅線:φ5.0mm ピアノ線:φ2.5mm VA・VVF線:φ2.0mm×3心 |
| 圧着能力 | 1.25~2.0m㎡ | 重量 | 330g |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 電気工事での切断作業に最適です。 | |||
| 刃部から支点までの距離を短くした偏芯機構を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。 | |||
| 便利な簡易圧着機能付 ※あくまで簡易圧着機能ですのでご注意願います。 |
|||
| ラウンド刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DC-11 175mm 電工ニッパー(圧着付/偏芯型/ラウンド刃 |
| EA536DC-12 200mm 電工ニッパー(圧着付/偏芯型/ラウンド刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
