品番 : EA536DC-22
品名 : 175mm 電工ニッパー
本体が大きく頑丈です
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 70H-175 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 186 | 切断能力 | ピアノ線:φ1.2mm 鉄線:φ2.0mm 銅線:φ3.0mm |
| 重量 | 240g | 材質 | 特殊鋼 |
| 耐久性に優れた強靭刃を採用しています。 | |||
| 落下防止コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。 | |||
| 耐久性に優れた強力刃を採用しています。 | |||
| ピアノ線の切断も可能です。 | |||
| メーカー独自の特殊鋼を使用し安全な熱処理を施したニッパーで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高なっています。 | |||
| JIS規格対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DC-21 150mm 電工ニッパー |
| EA536DC-22 175mm 電工ニッパー |
| EA536DC-23 200mm 電工ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
