詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DC-23

品名 : 200mm 電工ニッパー

本体が大きく頑丈です

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 70H-200
全長(mm) 208 切断能力 ピアノ線:φ1.2mm
鉄線:φ3.0mm
銅線:φ3.5mm
重量 320g 材質 特殊鋼
耐久性に優れた強靭刃を採用しています。
落下防止コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
耐久性に優れた強力刃を採用しています。
ピアノ線の切断も可能です。
メーカー独自の特殊鋼を使用し安全な熱処理を施したニッパーで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高なっています。
JIS規格対応品
追加説明
カタログ価格

3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536DC-21 150mm 電工ニッパー
EA536DC-22 175mm 電工ニッパー
EA536DC-23 200mm 電工ニッパー
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA536DC-22です。
  • ※画像はEA536DC-22です。
  • a:208mm、b:26mm、c:14mm、d:51mm、e:24.3mm、i:22°

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top