品番 : EA536DC-3
品名 : 175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型)
偏芯でらくらく切断、ピアノ線も切断可能
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 700N-175BG |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 191 | 切断能力 | ピアノ線:φ2.0mm 鉄線:φ3.6mm 銅線:φ4.0mm VA線:2.0mm×3心 |
| 圧着能力 | 1.25~2.0m㎡ | 重量 | 270g |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 刃を厚く鈍角に刃を付けることで刃自体の剛性を上げ、「軽い切れ味」よりも、「硬い線に対応できる切断能力」を追求した強力刃 | |||
| 刃部から支点までの距離を短くすることで、テコの原理を利用し、軽い力で切断ができる「偏芯機構」 | |||
| 黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。 | |||
| 工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。 | |||
| 工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。 | |||
| 工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。 | |||
| 圧着機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DC-3 175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型) |
| EA536DC-4 200mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型) |
ウェブカタログ画像
拡大
