詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DC-4

品名 : 200mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型)

偏芯でらくらく切断、ピアノ線も切断可能

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 700N-200BG
全長(mm) 216.5 切断能力 ピアノ線:φ2.5mm
鉄線:φ4.0mm
銅線:φ5.0mm
VA線:2.0mm×3心
圧着能力 1.25~2.0m㎡ 重量 330g
材質 特殊鋼
刃を厚く鈍角に刃を付けることで刃自体の剛性を上げ、「軽い切れ味」よりも、「硬い線に対応できる切断能力」を追求した強力刃
刃部から支点までの距離を短くすることで、テコの原理を利用し、軽い力で切断ができる「偏芯機構」
黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。
工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。
工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。
工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。
圧着機能付
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 15:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536DC-3 175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型)
EA536DC-4 200mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型)
ウェブカタログ画像
  • 工具接続用シャックル付
  • a:216.5mm、b:26mm、c:13mm、d:\n54mm、e:26mm、f:22mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top