品番 : EA536DF-175R
品名 : 175mm 強力型電工ニッパー(ラウンド/鏡面仕上)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 77R-175 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 183mm | 重量 | 200g |
| 切断能力 | 鉄線:φ2.0mm、銅線:φ3.0mm、VA・VVF:φ2.0mm×3心 | 刃硬度 | HRC57~61 |
| 先端 | ラウンド | ||
| 電気設備工事のプロユースモデル | |||
| 刃部鏡面仕上げでVA線をフラットに切断! | |||
| VA線(φ2.6mm)三芯線も切断可能 | |||
| 切断能力、耐久性に優れ、さらに軽量化を実現することで抜群の使用感。 | |||
| 薄刃設計のため、少ない力で線材を切断できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DF-175S 175mm 電工ニッパー(ストレート/鏡面仕上) |
| EA536DF-175R 175mm 強力型電工ニッパー(ラウンド/鏡面仕上) |
