詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DF-175S

品名 : 175mm 電工ニッパー(ストレート/鏡面仕上)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 77A-175
先端 ストレート 全長 183mm
切断能力 鉄線:φ2.0mm
銅線:φ3.0mm
VA・VVF:φ2.0mm×3心
刃硬度 HRC57~61
材質 クロームバナジウム鋼 重量 200g
電気設備工事のプロユースモデル
刃部鏡面仕上げでVA線をフラットに切断!
VA線(φ2.6mm)三芯線も切断可能です。
切断能力、耐久性に優れ、さらに軽量化を実現することで抜群の使用感。
薄刃設計のため、少ない力で線材を切断できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536DF-175S 175mm 電工ニッパー(ストレート/鏡面仕上)
EA536DF-175R 175mm 強力型電工ニッパー(ラウンド/鏡面仕上)
ウェブカタログ画像
  • 刃部鏡面仕上げでVA線をフラットに切断!
  • VA(φ2.6mm)三芯線も切断可能
  • ストレート刃

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top