品番 : EA536DF-2
品名 : 175mm 電工ニッパー(鏡面仕上)
結束バンドのツラ切りから軟鉄線の切断までこなす万能ニッパー
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 770-175BG |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 186 | 切断能力 | VA線:2.0mm×3心 鉄線:φ2.0mm 銅線:φ3.0mm |
| 重量 | 250g | 材質 | 特殊鋼 |
| マイクロレベルの加工精度で鋭く研磨しているため、VVF線(VA線・Fケーブル)等の被覆樹脂に対する摩擦抵抗が少なくスムーズな切断が可能 | |||
| 面切りがしやすい50°のラウンド刃形状 | |||
| 黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。 | |||
| 工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。 | |||
| 工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。 | |||
| 工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。 | |||
| 連続作業が楽なばね付、不要な場合は外すことも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DF-1 150mm 電工ニッパー(鏡面仕上) |
| EA536DF-2 175mm 電工ニッパー(鏡面仕上) |
| EA536DF-3 200mm 電工ニッパー(鏡面仕上) |
ウェブカタログ画像
拡大
