詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DF-3

品名 : 200mm 電工ニッパー(鏡面仕上)

結束バンドのツラ切りから軟鉄線の切断までこなす万能ニッパー

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 770-200BG
全長(mm) 208 切断能力 VA線:2.6mm×3心
鉄線:φ2.5mm
銅線:φ3.5mm
重量 320g 材質 特殊鋼
マイクロレベルの加工精度で鋭く研磨しているため、VVF線(VA線・Fケーブル)等の被覆樹脂に対する摩擦抵抗が少なくスムーズな切断が可能
面切りがしやすい50°のラウンド刃形状
黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。
工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。
工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。
工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。
連続作業が楽なばね付、不要な場合は外すことも可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536DF-1 150mm 電工ニッパー(鏡面仕上)
EA536DF-2 175mm 電工ニッパー(鏡面仕上)
EA536DF-3 200mm 電工ニッパー(鏡面仕上)
ウェブカタログ画像
  • 工具接続用シャックル付
  • ※画像はEA536DF-2です。
  • ※画像はEA536DF-2です。
  • a:208mm、b:26mm、c:13.8mm、d:51mm、e:27mm、f:22mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top