品番 : EA536DJ-10
品名 : 100mm 斜ニッパー(ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 50A-100 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 100 | 切断能力(φmm) | 鉄線:1.0、銅線:1.2 |
| 重量 | 60g | ||
| ラウンド刃 | |||
| 電気通信関係等の配線切断作業に最適です。 | |||
| 切断能力が極めて優れています。 | |||
| 軽量強靱、大変使いやすいニッパです。 | |||
| 刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DJ-10 100mm 斜ニッパー(ラウンド刃) |
| EA536DJ-12 125mm 斜ニッパー(ラウンド刃) |
| EA536DJ-15 150mm 斜ニッパー(ラウンド刃) |
| EA536DJ-17 175mm 斜ニッパー(ラウンド刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
