詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DJ-15

品名 : 150mm 斜ニッパー(ラウンド刃)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 50A-150
全長(mm) 150 切断能力(φmm) 鉄線:1.2、銅線:2.6
重量 140g
ラウンド刃
電気通信関係等の配線切断作業に最適です。
切断能力が極めて優れています。
軽量強靱、大変使いやすいニッパです。
刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
JIS規格対応品です。
追加説明
カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536DJ-10 100mm 斜ニッパー(ラウンド刃)
EA536DJ-12 125mm 斜ニッパー(ラウンド刃)
EA536DJ-15 150mm 斜ニッパー(ラウンド刃)
EA536DJ-17 175mm 斜ニッパー(ラウンド刃)
ウェブカタログ画像
  • a:157、b:15、c:11、d:53、e:24.4\n、i:35°\n単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top