詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DJ-125

品名 : 125mm 斜ニッパー・穴付(ラウンド刃)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 505-125
呼び全長(mm) 125 全長(mm) 132
切断能力(φmm) 鉄線:1.2
銅線:2.0
ワイヤーストリッパー能力 φ0.8・φ1.6mm
重量(g) 100
ラウンド刃
AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事に
電気工事等でのビニール線やゴム線のストリップを、芯線にキズつけず簡単に行えます。
刃に角度がついている為、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。
JIS-H規格対応品
追加説明
カタログ価格

3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA536DJ-125 125mm 斜ニッパー・穴付(ラウンド刃)
EA536DJ-150 150mm 斜ニッパー・穴付(ラウンド刃)
ウェブカタログ画像
写真はEA536DJ-150です
  • 写真はEA536DJ-150です
  • 刃に角度を付けているので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズ
  • 刃部に被覆線の皮むき機能付き
  • 刃部に被覆線の皮むき機能付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top