品番 : EA536DJ-150
品名 : 150mm 斜ニッパー・穴付(ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 505-150 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 150 | 切断能力(φmm) | 鉄線:1.2 銅線:2.6 |
| ワイヤーストリッパー能力 | φ0.8・φ1.6mm | 重量(g) | 130 |
| ラウンド刃 | |||
| AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事に | |||
| 刃に角度がついている為、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。 | |||
| 電気工事等でのビニール線やゴム線のストリップを、芯線にキズつけず簡単に行えます。 | |||
| JIS-H規格対応品 | |||
| 全長(mm) | 157 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DJ-125 125mm 斜ニッパー・穴付(ラウンド刃) |
| EA536DJ-150 150mm 斜ニッパー・穴付(ラウンド刃) |
