品番 : EA536H-12
品名 : 125mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | PL-725 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 125 | 全長(mm) | 129 |
| サイズ(W×D×H)mm | 51×9.5×129 | 切断能力 | ABS樹脂:φ4.0mm |
| 重量(g) | 85 | 材質 | 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ:塩化ビニール |
| 各種プラスチック専用 | |||
| 平らな刃面のフラットタイプ | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| ジョイント部まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536H-12 125mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃) |
| EA536H-15 150mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA536H-15です
