詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536H-15

品名 : 150mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 PL-726
呼び全長(mm) 150 サイズ(W×D×H)mm 53×10.5×156
切断能力 ABS樹脂:φ5.0mm 重量(g) 130
材質 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
グリップ:塩化ビニール
各種プラスチック専用
平らな刃面のフラットタイプ
ばね付で連続作業が楽に行えます。
ジョイント部まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断できます
全長(mm) 156
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0260ページ
バリエーション一覧
EA536H-12 125mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)
EA536H-15 150mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)
ウェブカタログ画像
  • 刃先状態

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top