品番 : EA536HL-125
品名 : 133mm ニッパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | HP855-125 |
|---|---|---|---|
| 用途 | PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適 | 全長 | 133mm |
| 重量 | 72g | 切断能力 | 鉄線(軟鉄線):φ1.2mm、 銅線:φ2.0mm |
| 錆びに強いステンレス製 | |||
| 55°で高精度刃を付けた耐久性重視タイプ | |||
| バネ付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| 長時間の使用に適した新グリップを採用 | |||
| ストレート刃 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HL-125 133mm ニッパー(ステンレス製) |
| EA536HL-150 155mm ニッパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
