詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536HL-150

品名 : 155mm ニッパー(ステンレス製)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 HP855-150
用途 PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適
55°で高精度刃を付けた耐久性重視タイプ
長時間の使用に適した新グリップを採用
全長 155mm 重量 92g
切断能力 鉄線(軟鉄線):φ1.6mm、
銅線:φ2.6mm
錆びに強いステンレス製
バネ付で連続作業が楽に行えます。
ストレート刃
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0261ページ
バリエーション一覧
EA536HL-125 133mm ニッパー(ステンレス製)
EA536HL-150 155mm ニッパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top