品番 : EA536HM-150
品名 : 150mm マイクロニッパー
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | MN-A06 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 150 | サイズ(W×D×H)mm | 50×7.5×150 |
| 切断能力 | 軟鉄線:φ1.8mm、軟銅線:φ0.2~2.3mm | 重量(g) | 116 |
| 材質 | マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) | ||
| バネ付き | |||
| 握りやすさを考慮し、必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/15 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HM-100 100mm マイクロニッパー |
| EA536HM-125 125mm マイクロニッパー |
| EA536HM-150 150mm マイクロニッパー |
