品番 : EA536KA-160A
品名 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 02 160 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 切断能力 | 軟線:4.0mm 中硬線:3.0mm 硬線:2.0mm |
全長 | 160mm |
| 重量 | 206g | 刃硬度 | 約HRC61 |
| 材質 | バナジウム電気鋼(オイル焼入れ焼き戻し処理済) | ||
| 汎用性が高く、様々な場面で活躍する定番の斜ニッパーです。 | |||
| 軟線・硬線を精密に切断できます。 | |||
| 刃の先端でも細い銅線をきれいに切断可能。 | |||
| スリムなヘッド形状で狭い場所での作業にも適応。 | |||
| デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KA-125A 125mm 電工ニッパー(グリップ付) |
| EA536KA-140 140mm 電工ニッパー(グリップ付) |
| EA536KA-160 160mm 電工ニッパー(グリップ付) |
| EA536KA-160A 160mm 電工ニッパー(グリップ付) |
| EA536KA-180A 180mm 電工ニッパー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
