詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KB-160B

品名 : 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 14 22 160
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
全長 160mm 切断能力 軟線:φ2.5mm
中硬線:φ1.5mm
刃硬度 HRC60 重量 206g
φ1.5、φ2.5mm皮むき付
最大5×2.5m㎡のNYMケーブルを簡単に切断
狭い場所でも超微細切断作業が可能なロングチップ
人間工学に基づいた快適なハンドル
追加説明
カタログ価格

8,310 (税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/23 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA536KB-160B 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)
EA536KB-161A 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top