品番 : EA536KB-161A
品名 : 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 14 25 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ2.5mm 中硬線:φ1.5mm |
ワイヤーストリップ能力 | φ1.5・2.5mm |
| ストリッピング能力(AWG) | 15・13 | 全長 | 160mm |
| 重量 | 224g | 刃硬度 | 60HRC |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 先端が細長く作られているため、混み合った配電盤やコンセントボックス内などの狭いスペースでの作業に適しています。 | |||
| 通常のニッパーの切断機能に、1.5m㎡・2.5m㎡の2つのサイズに対応した精密なストリッピング(皮むき)穴が付いています。 | |||
| 「パワージョイント」設計により、少ない力で効率よく切断できます。 | |||
| 長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KB-160B 160mm 穴付ニッパー(グリップ付) |
| EA536KB-161A 160mm 穴付ニッパー(グリップ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA536KB-160 : 160mm 穴付ニッパー(グリップ付) |
| 部品 | EA536KB-160B : 160mm 穴付ニッパー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
