詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KB-160

品名 : 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 1422160
刃硬度 HRC60 切断能力 軟線:φ4mm
全長 160mm
φ1.5、φ2.5mm皮むき付
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 17:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0257ページ

代替品

EA536KB-160B
バリエーション一覧
EA536KB-160 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)
EA536KB-160B 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)
EA536KB-161 160mm ニッパー(穴付)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top