詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KB-161

品名 : 160mm ニッパー(穴付)

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 1425160
ワイヤーストリップ能力 φ1.5・φ2.5mm
AWG15・13対応
全長 160mm 切断能力 軟線:φ2.5mm、中硬線:φ1.5mm
コンフォートハンドル
クロムメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

8,950 (税抜)/ 9,845 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/12 06:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0257ページ

代替品

EA536KB-161A
  • 品番

    EA536KB-161A

  • コメント

    変更点グリップデザイン

バリエーション一覧
EA536KB-160 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)
EA536KB-160B 160mm 穴付ニッパー(グリップ付)
EA536KB-161 160mm ニッパー(穴付)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top