品番 : EA536KD-1
品名 : 160mm コンパクトニッパー(グリップ付/X-CUT)
カタログ訂正
25/11/11 ●切断能力 軟線…誤:φ4.8mm、正:φ4mm (NO.56・57 963)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 73 02 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4mm 中硬線:φ3.8mm 硬線:φ2.7mm ピアノ線:φ2.2mm 銅・アルミ複合導線:φ12mm |
全長 | 160mm |
| 重量 | 175g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ボックスジョイント構造で、軽量でも抜群の安定性があります。 | |||
| 厚いケーブルを切断するための大きな開口幅、細い銅線でも精密に切断できます。 | |||
| バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応します。 | |||
| コンフォートグリップが手にかかる負担を和らげます。 | |||
| 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/08 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KD-1 160mm コンパクトニッパー(グリップ付/X-CUT) |
| EA536KD-11 160mm コンパクトニッパー(強力型/X-CUT) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
