詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KD-11

品名 : 160mm コンパクトニッパー(強力型/X-CUT)

カタログ訂正

25/11/11 ●切断能力 軟線…誤:φ4.8mm、正:φ4mm (NO.56・57 963)

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 73 05 160 T
切断能力 軟線:φ4mm
中硬線:φ3.8mm
硬線:φ2.7mm
ピアノ線:φ2.2mm
銅・アルミ複合導線:φ12mm
全長 160mm
重量 180g ハンドル コンフォート
仕上げ クロムメッキ
大きな開口幅なので比較的厚いケーブルを切断できます。
細い銅線でも精密にカットできます。
取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。
ボックスジョイント構造で、軽量でも抜群の安定性があります。
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536KD-1 160mm コンパクトニッパー(グリップ付/X-CUT)
EA536KD-11 160mm コンパクトニッパー(強力型/X-CUT)
ウェブカタログ画像
  • 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用にも耐えます。
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top