詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KD-17

品名 : 180mm 強力型ニッパー

カタログ訂正

25/11/11 ●切断能力 軟線…誤:φ5.5mm、正:φ5mm(NO.56・57 963)

支点を稼動でき、通常品より50%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 73 71 180
切断能力 軟線:φ5mm
中硬線:φ4.6mm
硬線:φ3.2mm
ピアノ線:φ3.0mm
全長 180mm
重量 255g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 刃硬度 約64HRC
材質 クロムバナジウム鋼 切断面 斜めの刃(切断面:両方傘状)
ダブルジョイント構造により、非常に少ない力で切断できます。
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。
スチールテープにもご使用いただけます。
切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。
強力型
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 13:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536KD-17 180mm 強力型ニッパー
EA536KD-18A 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KD-18 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
EA536KD-19 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top