品番 : EA536KD-19
品名 : 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
支点を稼動でき、通常品より50%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 73 72 180 F |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ5.5mm 中硬線:φ4.6mm 硬線:φ3.2mm ピアノ線:φ3.0mm |
全長 | 180mm |
| 重量 | 280g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約64HRC |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| バネ付き | |||
| 特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。 | |||
| 様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。 スチールテープにもご使用いただけます。 |
|||
| 切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。 | |||
| コンフォートグリップが切断時の衝撃から手を保護し、負担を軽減します。 | |||
| 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KD-17 180mm 強力型ニッパー |
| EA536KD-18A 180mm 強力型ニッパー(グリップ付) |
| EA536KD-18 180mm 強力型ニッパー(グリップ付) |
| EA536KD-19 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
