詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KD-200

品名 : 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型)

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 21 200
切断能力 軟線:φ4.0mm
中硬線:φ4.2mm
硬線:φ3.0mm
ピアノ線:φ2.5mm
全長 200mm
先端角度 25° 重量 258g
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
刃硬度 約64HRC 材質 クロムバナジウム鋼
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応
長時間の負荷に耐えます。
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536KD-200 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型)
EA536KD-202 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型)
ウェブカタログ画像
  • 先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top