詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KD-202

品名 : 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 22 200
切断能力 中硬線:φ4.2mm
硬線:φ3.0mm
ピアノ線:φ2.5mm
全長 200mm
重量 300g 材質 クロムバナジウム鋼
仕上げ 磨き 刃硬度 HRC60
先端角度 25° ハンドル コンフォート
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
追加説明
カタログ価格

6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA536KD-200 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型)
EA536KD-202 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は斜めの刃です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top