品番 : EA536KF-161
品名 : 160mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 12 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.4mm 硬線:φ2.5mm ピアノ線:φ2.0mm |
全長 | 160mm |
| 重量 | 209g | ハンドル | コンフォート(バネ付) |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約64HRC |
| 刃材質 | クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ) | 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) |
| ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 | |||
| 長時間の負荷に耐えます。 | |||
| 精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。 | |||
| 必要な時にだけ機能させることができるバネ付き。 | |||
| バネは親指で押すと簡単に作動します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KF-161 160mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付) |
| EA536KF-181 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
