品番 : EA536KF-181
品名 : 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 12 180 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート(バネ付) | 仕上げ | 磨き |
刃硬度 | HRC64 | 全長(mm) | 180 |
切断能力(mm) | 中硬線:φ3.8 硬線:φ2.7 ピアノ線:φ2.2 |
刃材質 | クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ) |
ヘッド仕上げ:黒防錆コート・研磨 | |||
切断面:傘状(斜め刃) | |||
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 | |||
必要な時にだけ機能させることができるバネ付。 | |||
バネは親指で押すと簡単に作動します。 | |||
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 | |||
磨き仕上げ(ばね付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0261ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA536KF-161 160mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付) |
EA536KF-181 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付) |
拡大