品番 : EA536KG-2
品名 : 140mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 06 140 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4.0mm 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.8mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 140mm |
| 重量 | 160g | 刃硬度 | 約61HRC |
| 様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー | |||
| 手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。 | |||
| 高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現 | |||
| 細い銅線には刃先でもシャープにカットできます。 | |||
| 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KG-1 125mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
| EA536KG-2 140mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
| EA536KG-3 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
| EA536KG-4 180mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
