詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KG-3

品名 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 70 06 160
切断能力 軟線:φ4.0mm
中硬線:φ3.0mm
硬線:φ2.0mm
ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ クロムメッキ 全長 160mm
重量 216g 刃硬度 約61HRC
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー
手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。
高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現
細い銅線には刃先でもシャープにカットできます。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,850 (税抜)/ 7,535 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0212ページ
バリエーション一覧
EA536KG-1 125mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
EA536KG-2 140mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
EA536KG-3 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
EA536KG-4 180mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top