品番 : EA536KH-1
品名 : 130mm エンドニッパー(磨き)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 6901130 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 130mm | 切断能力 | 軟線φ0.4~2.0mm、中硬線φ1.3mm、硬線φ1.0mm 、ピアノ線φ0.75mm |
| 刃硬度 | HRC62 | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| クロムメッキ | |||
| 重量 | 115g | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KH-1 130mm エンドニッパー(磨き) |
| EA536KH-1A 130mm エンドニッパー(メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大

