品番 : EA536KH-1A
品名 : 130mm エンドニッパー(メッキ)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 69 03 130 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ2.0mm 中硬線:φ1.3mm 硬線:φ1.0mm ピアノ線:φ0.8mm |
全長 | 130mm |
| アゴの長さ (B) | 7.5mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 10mm |
| ヘッド幅 (A) | 16mm | 刃長 (C) | 20mm |
| 刃硬度 | 約62HRC | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 111g | ||
| 軟線および硬線、バネ鋼線用の切刃付き。 | |||
| 細い銅線にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KH-1 130mm エンドニッパー(磨き) |
| EA536KH-1A 130mm エンドニッパー(メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大

