詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KP-12

品名 : 160mm ニッパー・プラスティック用

プラスチックの切断に最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 72 01 160
全長 160mm 重量 164g
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
材質 バナジウム鋼
切断面は平面仕上げされています。
射出成形されたプラスチック部品およびスプルーを面一に切断します。
鉛などの軟質材量を滑らかに切断します。
フラッシュカット
樹脂グリップ
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536KP-11 140mm ニッパー・プラスティック用
EA536KP-12 160mm ニッパー・プラスティック用
EA536KP-13 180mm ニッパー・プラスティック用
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top