品番 : EA536KP-13
品名 : 180mm ニッパー・プラスティック用
プラスチックの切断に最適です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 72 01 180 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 重量 | 193g |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | バナジウム鋼 | ||
| 切断面は平面仕上げされています。 | |||
| 射出成形されたプラスチック部品およびスプルーを面一に切断します。 鉛などの軟質材量を滑らかに切断します。 |
|||
| フラッシュカット | |||
| 樹脂グリップ | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,110 円(税抜)/ 6,721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KP-11 140mm ニッパー・プラスティック用 |
| EA536KP-12 160mm ニッパー・プラスティック用 |
| EA536KP-13 180mm ニッパー・プラスティック用 |
ウェブカタログ画像
拡大
