詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536SW-3

品名 : 180mm 絶縁斜ニッパー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6600 8 180
全長 180mm 切断能力 中硬線:φ3.0mm
硬線:φ2.5mm
ピアノ線:φ2.0mm
サイズ 口先長さ:25.5mm
口先幅:25mm
口先厚み:9.5mm
刃先硬度 HRC63
重量 249g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,740 (税抜)/ 7,414 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0212ページ

代替品

EA536KF-3
バリエーション一覧
EA536SW-2 160mm 絶縁斜ニッパー
EA536SW-3 180mm 絶縁斜ニッパー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • b:9.5mm    e:25.5mm\nh:25mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top