品番 : EA536KF-3
品名 : 180mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 06 180 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.8mm ピアノ線:φ2.2mm 硬線:φ2.7mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 180mm |
| 重量 | 280g | 刃硬度 | HRC64 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 強力型 長時間の負荷に耐えます。 |
|||
| 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 | |||
| 精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/01 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
